Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoia tagliatubi per materiale plastico

Tagliatubi per plastica con funzione cricchetto
CESOIA-CRICCHET-PER-TUBI-PLASTICA 0-63MM

Cod. art. 071555 170
EAN 4052703327485

106,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tagliare tubi di plastica e tubi in multistrato.

Con funzione cricchetto



Minimo sforzo necessario


  • Corpo in pressofusione di magnesio

Estremamente robuste ma leggere


  • Per ritrarre la lama basta spingere un pulsante

Notevole risparmio di tempo


  • Lame

Acciaio inossidabile


Taglio estremamente pulito e lunga durata


  • Nessun utensile necessario per il cambio lama
Indicazione

Art. n. 071555 150: Senza funzione a cricchetto e retrazione lama

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di taglio per tubo in plastica min/max

0-63 mm

Capacità di taglio min/max per tubo in plastica in pollici

0-2-1/2 poll.

Lunghezza (L)

280 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama per tagliatubi per tubi in plastica

LAMA-RICAMBIO-PER-071555 170